Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER Thermax 12/110 M12 Verzinkt / Edelstahl A4


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktbild zu FISCHER Thermax 12/110 M12 Verzinkt / Edelstahl A4
Produktbild zu FISCHER Thermax 12/110 M12 Verzinkt / Edelstahl A4
Skizze zu FISCHER Thermax 12/110 M12 Verzinkt / Edelstahl A4
Anwendungsbild zu FISCHER Thermax 12/110 M12 Verzinkt / Edelstahl A4
Anwendungsbild zu FISCHER Thermax 12/110 M12 Verzinkt / Edelstahl A4
Anwendungsbild zu FISCHER Thermax 12/110 M12 Verzinkt / Edelstahl A4
Anwendungsbild zu FISCHER Thermax 12/110 M12 Verzinkt / Edelstahl A4
Symbol zu FISCHER Thermax 12/110 M12 Verzinkt / Edelstahl A4
Symbol zu FISCHER Thermax 12/110 M12 Verzinkt / Edelstahl A4
LOGO zu FISCHER Thermax 12/110 M12 Verzinkt / Edelstahl A4
Artikel-Nr.:
     3145-104460137
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     51291
EAN/GTIN:
     4006209512913
Suchbegriffe:
Abstandsmontagesystem
Ankerstange
Gewindestange
Schraubanker
FISCHER Thermax 12/110 M12 Verzinkt / Edelstahl A4

Für die Abstandsmontage in Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) die den Wärmefluss in der Gewindestange mit einem Anti-Kälte-Konus unterbricht. Eine wirtschaftliche Montage ohne großflächiges Entfernen der Isolierung ist möglich. Zur Befestigung von schweren Lasten wie Markisen, Wintergärten und Überdachungen in Verbindung mit FIS AB, FIS V Plus, FIS SB.
Das System besteht aus einer speziellen Ankerstange aus galvanisch verzinktem Stahl mit einem glasfaserverstärkten Konus, Gewindestiften und Ankerhülsen für die Befestigung in Lochstein. Die Ankerstange wird in der Ankerhülse mit einem Injektionsmörtel im Baustoff verankert. Der Konus am Kopf der Ankerstange unterbricht die Wärmebrücke und nimmt den Gewindestift aus nicht rostendem Stahl für die äußere Befestigung auf.

Produktvorteile:
  • Thermische Trennung
  • Keine Wärmebrücke durch Anti-Kälte-Konus.
  • Stufenlos justierbar
  • Kostengünstige und professionelle Lösung
  • Einfache und schnelle Montage ohne Sonderwerkzeuge
  • Selbstfräsender Kunststoffkonus
  • Ein Dübel für alle Baustoffe
  • Hochtragfähiges Abstandsmontagesystem
  • Außenliegende Teile aus Edelstahl R
  • Ankerstange aus galvanisch verzinktem Stahl
  • Nur 1 Element für Nutzlängen von 62 mm bis 290 mm

Bauaufsichtlich zugelassen für ungerissenen Beton, Mauerziegel, Kalksandvollstein, Hohlblocksteine aus Leichtbeton, Hohlochziegel, Kalksandlochstein (Nr: Z-21.8-1837).

Montagehinweis
  • Montage ganz ohne Sonderwerkzeuge
  • Bei Zementputz mit einem Bohrer von ø 50 mm vorbohren
  • Drehmoment beim Verankern 20 Nm
  • Inkl. Siebhülsen und Fräsklinge (für die Montage bei widerstandsfähigem Putz)
  • Länge des TherMax-12 inkl. AntiKälte-Konus: 240mm
Weitere Nutzlängen siehe Zulassung.

Weitere Informationen:
Bohrtiefe:
tfix + 95 mm mm
tfix Nutzlänge max.:
62-170 mm
hef min. Verankerung:
Beton 70; Lochstein 130 mm
d0 Dübel=Bohr ø:
Beton 14; Lochstein 20 mm
Type:
12/110 M12
Material:
Stahl / Edelstahl
Oberfläche:
verzinkt-blau / A4
Füllmenge in Skalenteile:
Beton 5; Lochstein 26
Marke:
Fischer
Größe:
12/110 mm
Gesamtlänge:
240 mm
E:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Siebhülse, fischer ankerstange, schraubanker, gewindestange m12, Abstandmontagedübel, Justierdübel, Markisenbefestigungsdübel, Markisendübel, Termaxdübel, Thermaxdübel, Thermodübel, Vollwärmeschutzdübel, Wärmeverbundsysteme
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,55*
€ 17,82*
Lager 3145
60
20
pro Satz
Frei Haus
ab € 15,5975*
€ 17,9475*
17 Tage
348
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,04*
€ 18,48*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,392*
€ 19,002*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,716*
€ 19,196*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Sätze
€ 17,9475*
€ 21,35753
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 15,5975*
€ 18,56103
pro Satz
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Sätze
Mindestbestellmenge: 20 Sätze ( entspricht € 358,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.