Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verankerung THERMAX 12/110 M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-45929091
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     051291
EAN/GTIN:
     4006209512913
Suchbegriffe:
Abstandsmontagesystem
Ankerstange
Gewindestange
Schraubanker

Verankerung THERMAX 12/110 M12

Das fischer Abstandsmontagesystem TherMax ist eine Lösung zur Befestigung in der Außenwand ohne Wärmebrücken im WDVS. Das System besteht aus einer speziellen Ankerstange aus galvanisch verzinktem Stahl mit einem glasfaserverstärkten Konus, Gewindestiften und Ankerhülsen für die Befestigung in Lochstein. In Kombination mit den fischer Hochleistungsmörteln FIS EM Plus, FIS V, FIS SB und FIS Green ist das System für zahlreiche Baustoffe zugelassen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Kopfform:
Gewindeende
Länge:
240 mm
Gewindemaß (metrisch):
12
Mit Mutter:
ja
Mit Unterlegscheibe:
ja
Mit Abdeckkappe:
nein
Mit Dübel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,55*
€ 17,82*
1 Tag
60
20
pro Satz
Frei Haus
ab € 15,5975*
€ 17,9475*
16 Tage
348
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,04*
€ 18,48*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,392*
€ 19,002*
Lager 6012
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,716*
€ 19,196*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 19,196*
€ 22,84324
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,716*
€ 19,89204
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 383,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.