Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUNGO MQL 10x180 SS Universal-Fassadendübel mit Sechskantschraube verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MUNGO MQL 10x180 SS Universal-Fassadendübel mit Sechskantschraube verzinkt
Produktbild zu MUNGO MQL 10x180 SS Universal-Fassadendübel mit Sechskantschraube verzinkt
Anwendungsbild zu MUNGO MQL 10x180 SS Universal-Fassadendübel mit Sechskantschraube verzinkt
Anwendungsbild zu MUNGO MQL 10x180 SS Universal-Fassadendübel mit Sechskantschraube verzinkt
Symbol zu MUNGO MQL 10x180 SS Universal-Fassadendübel mit Sechskantschraube verzinkt
Symbol zu MUNGO MQL 10x180 SS Universal-Fassadendübel mit Sechskantschraube verzinkt
Symbol zu MUNGO MQL 10x180 SS Universal-Fassadendübel mit Sechskantschraube verzinkt
Symbol zu MUNGO MQL 10x180 SS Universal-Fassadendübel mit Sechskantschraube verzinkt
Symbol zu MUNGO MQL 10x180 SS Universal-Fassadendübel mit Sechskantschraube verzinkt
ETA-11/0008
Symbol zu MUNGO MQL 10x180 SS Universal-Fassadendübel mit Sechskantschraube verzinkt
LOGO zu MUNGO MQL 10x180 SS Universal-Fassadendübel mit Sechskantschraube verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104460487
Hersteller:
     Mungo
Herst.-Nr.:
     1060218
EAN/GTIN:
     7610634133482
Suchbegriffe:
Fassadendübel
Rahmen-Fassadendübel
Sechskantschraube ohne Norm
mungo fassadendübel
MUNGO MQL 10x180 SS Universal-Fassadendübel mit Sechskantschraube verzinkt

Anwendungsbereich:
Fassaden- und Dachkonstruktionen, hinterlüftete Fassaden, Dämmstoffbefestigungen, Unterkonstruktionen und Profile.

Produktvorteile:
  • ETA-Bewertung 11/0008 für Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen zur Verankerung im Beton und Mauerwerk
  • Bewertung des Widerstandes unter Brandbeanspruchung F90 für die Befestigung von Fassadensystemen
  • Universell einsetzbar
  • Hohe Haltewerte durch 4-fach Spreizung
  • Setztiefe 70mm - für höhere Lasten
  • Schaftverstärkung bei grösseren Längen
  • Aus hochwertigem Polyamid PA 6 gefertigt - besonders witterungsfest und alterungsbeständig
  • Durchsteckmontage


Weitere Informationen:
Material:
Nylon/Stahl
Form:
MQL-SS
Farbe:
Orange
L:
180 mm
Schrauben:
7x185 mm
d:
10 mm
Bohr ø:
10 mm
Nutzlänge max.:
110 mm
SW:
13
Marke:
Mungo
Größe:
10x180 mm
Weitere Suchbegriffe: fassadendübel, Mungodübel, Universal-Fassadendübel, Universaldübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7066*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9266*
€ 1,10265
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9166*
€ 1,09075
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8766*
€ 1,04315
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8466*
€ 1,00745
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,7066*
€ 0,84085
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CELO Befestigungssysteme
910180MFRSB
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.