Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUNGO MIT-Sr Ankerstangen für Injektionsmörtel M10x170 Edelstahl A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MUNGO MIT-Sr Ankerstangen für Injektionsmörtel M10x170 Edelstahl A4
Produktbild zu MUNGO MIT-Sr Ankerstangen für Injektionsmörtel M10x170 Edelstahl A4
Symbol zu MUNGO MIT-Sr Ankerstangen für Injektionsmörtel M10x170 Edelstahl A4
Symbol zu MUNGO MIT-Sr Ankerstangen für Injektionsmörtel M10x170 Edelstahl A4
LOGO zu MUNGO MIT-Sr Ankerstangen für Injektionsmörtel M10x170 Edelstahl A4
Artikel-Nr.:
     3145-104460673
Hersteller:
     Mungo
Herst.-Nr.:
     1731017
EAN/GTIN:
     7610634117147
Suchbegriffe:
Ankerstange
ankerstange m10 a4
ankerstange m10
ankerstange edelstahl
MUNGO MIT-Sr Ankerstangen für Injektionsmörtel M10x170 Edelstahl A4

Produktvorteile:

  • Europäische Technische Bewertung Option 1 in Verbindung mit MIT-SE Plus / MIT-COOL Plus / MIT-Hybrid Plus (ETA-10/0130 / ETA-17/0128)
  • Europäische Technische Bewertung Option 7 in Verbindung mit MIT-SPE Plus (ETA-13/0032)
  • Kleine Rand- und Achsabstände
  • Anwendungen im Innenbereich (verzinkt) und Aussenbereich (rostfrei)
  • Mit Mutter DIN 934 und U-Scheibe DIN 125A.


Weitere Informationen:
L:
170 mm
Oberfläche:
A4
Form:
MIT-Sr
Material:
Edelstahl
Marke:
Mungo
d1:
10 mm
Bohr ø:
12 mm
Gewindeform:
M
Type:
MIT-Sr
Größe:
10x170
Weitere Suchbegriffe: Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestücke, Injektionsankerstangen, Klebeanker, Reaktionsankerstangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CELO Befestigungssysteme
9X10170RAST
ab € 7,076*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.