Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange RESI AST M10 - 170, Edelstahl A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
P_RAST.jpg
P_RAST.jpg
Artikel-Nr.:
     3145-104461462
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9X10170RAST
EAN/GTIN:
     4250438906122
Suchbegriffe:
Ankerstange
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm
Ankerstange RAST ist in Kombination mit ResiFIX ein zugelassenes Produkt. Ankerstange RAST A4 ist aus rostfreiem Edelstahl. Dies sorgt für hohen Korrosionsschutz und ist somit für die Anwendung im Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Typ:
RAST 10-170 A4
Länge [mm]:
170 mm
Gewinde:
M10
Antrieb:
SW 17
Material:
Edelstahl A4
Stück x:
10
Verpackungsart:
Box
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Gewindestange, Gewindestück
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,066*
€ 9,126*
1
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 32,127*
€ 41,767*
2 Tage
10
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 44,41*
€ 57,54*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,126*
€ 10,85994
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,676*
€ 10,32444
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,066*
€ 8,40854
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 91,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fischer
567792
ab € 20,44*
Zubehör
fischer
078178
ab € 10,27*
Zubehör
Alpen-Maykestag
0084501000100
ab € 7,56*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
345APVM
ab € 25,19*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
300VCSF
ab € 11,28*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
300VSF
ab € 15,35*
Zubehör
Krenhof
851S12
ab € 12,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.