Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER TB Treppenstufenbefestigung Nylon grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu FISCHER TB Treppenstufenbefestigung Nylon grau
Produktbild zu FISCHER TB Treppenstufenbefestigung Nylon grau
Anwendungsbild zu FISCHER TB Treppenstufenbefestigung Nylon grau
Symbol zu FISCHER TB Treppenstufenbefestigung Nylon grau
Symbol zu FISCHER TB Treppenstufenbefestigung Nylon grau
Symbol zu FISCHER TB Treppenstufenbefestigung Nylon grau
LOGO zu FISCHER TB Treppenstufenbefestigung Nylon grau
Artikel-Nr.:
     3145-104461256
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     60580
EAN/GTIN:
     4006209605806
Suchbegriffe:
Treppenstufen
treppenstufen
FISCHER TB Treppenstufenbefestigung Nylon grau

Zur Befestigung von Holzstufen (≥30 mm) auf Stahl-Treppenwangen.
Optimale Haltekräfte nur bei Verwendung von Kaltleim.
Bundhöhe: 5 mm mit Schraube 5.0 x 40.
Bohr ø Treppenunterkonstruktion: 9 mm.
Bohr ø + Lochtiefe Treppenunterkonstruktion: 14 x 25 mm.

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Form:
TB
Material:
Nylon
Marke:
Fischer
Größe:
TB mm
Weitere Suchbegriffe: Fischer TB, Stiegendübel, Stufenbefestigung, Stufendübel, TB, TB - Spreizdübel, Treppenbefestiger, Treppenbefestigung, Treppenduebel, Treppendübel
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
72500
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,0156*
€ 1,3456*
2 Tage
72500
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,0346*
€ 1,3746*
4 Tage
1305
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,0381*
€ 1,3781*
Lager 3145
300
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,095*
€ 1,455*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,09623*
€ 1,45623*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,455*
€ 1,73145
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,395*
€ 1,66005
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,355*
€ 1,61245
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,095*
€ 1,30305
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 72,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.