Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenstufenbefestigung TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-060580
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060580
EAN/GTIN:
     4006209605806
Suchbegriffe:
Treppenstufen
treppenstufen
Der fischer Treppenstufenbefestiger TB ist eine Befestigungslösung zur Montage von Treppenstufen aus Holz auf Stahltreppenwangen. Der Spezialdübel besteht aus einer Dübelhülse aus hochwertigem Nylon und einer passenden Schraube. Beim Eindrehen der Schraube verspreizt der Befestiger im Stahlprofil. Der Befestiger wird danach mit Kaltleim in der Holzstufe verklebt.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
14 mm
Bohrloch in Treppenstufe:
14 x 25 mm
Bohrloch in Stahl-Treppenwange:
9 mm
Bundhöhe:
5 mm
Dübellänge:
60 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Mit Schraube
Baustoff:
Vollbaustoff
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Schlüsselweite:
15 mm
Schraubenabmessung:
5,0 x 40 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
TB
Produkttyp:
Treppenstufenbefestiger
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
459.00 GRM
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
72500
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,0156*
€ 1,3456*
Lager 646
72500
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,0346*
€ 1,3746*
4 Tage
1305
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,0381*
€ 1,3781*
1 Tag
300
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,095*
€ 1,455*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,09623*
€ 1,45623*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3746*
€ 1,63577
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3146*
€ 1,56437
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2846*
€ 1,52867
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0346*
€ 1,23117
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 68,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.