Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104461446 Herst.-Nr.: 91090FL EAN/GTIN: 4001990502396 |
| |
|
| | |
| CELO Langer Normaldübel FL 10x 90 - Nylon grauLanger Normaldübel FL - Der ideale Langdübel für problematische Baustoffe.Normaldübel FL, der Alleskönner für Altbauten und Ihre Lösung für herausfordernde Untergründe. Der extralange Spreizbereich des Normaldübel FL ermöglicht die sichere Befestigung in Lochsteinen, alten und porösen Baustoffen, wie z.B. in alten Gebäuden. Beim Eindrehen der Schraube in den Dübel FL wird der Dübel im Bohrloch großflächig gespreizt. Produktvorteile:- Alleskönner für Altbauten
- idela für Befestigungen in Lochsteinen, alten und porösen Baustoffen
- extralanger Spreizbereich
- hohe Verdrehsicherheit durch Mehrfach-Flügel-Konstruktion
- geeignet für Vor- und Durchsteckmontage
- gut geeignet bei Überbrückung von Putz, geringen Dämmstoffdicken etc.
- hochwertiges und alterungsbeständiges Nylon
- temperaturbeständig von -40°C bis +80°C
- made in Germany
Sehr gut geeignet für:Beton, Naturstein, Vollziegel, Kalksand-Vollstein, Vollstein aus Leichtbeton, Gips- Wandbauplatte, Hochlochziegel, Kalksand-Lochstein, Hohlblockstein aus Leichtbeton, Porenbeton Weitere Informationen: | | Form: | FL | Marke: | CELO | d: | 10 mm | Bohr ø: | 10 mm | Farbe: | Grau | Schrauben: | 6-7 mm | L: | 90 mm | Bohrlochtiefe mind.: | 105 mm | Verankerungstiefe mind.: | 90 mm | Verpackung: | Box | Material: | Nylon |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,1924* | € 0,2924* | | | | Lager 3145 | | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2795* | € 0,4295* | | | | | | | | | 1 | | pro Kartonage | € 5,90* | ab € 3,01* | € 4,7125* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 4,79* | ab € 3,4825* | € 5,0225* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 4,95* | ab € 3,76* | € 5,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 10,7375* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|