Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Schlaganker SA plus 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu CELO Schlaganker SA plus 6
Produktbild zu CELO Schlaganker SA plus 6
Skizze zu CELO Schlaganker SA plus 6
Symbol zu CELO Schlaganker SA plus 6
Symbol zu CELO Schlaganker SA plus 6
Symbol zu CELO Schlaganker SA plus 6
Symbol zu CELO Schlaganker SA plus 6
Symbol zu CELO Schlaganker SA plus 6
Symbol zu CELO Schlaganker SA plus 6
Symbol zu CELO Schlaganker SA plus 6
LOGO zu CELO Schlaganker SA plus 6
Artikel-Nr.:
     3145-104461498
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     96SAP
EAN/GTIN:
     4250438910099
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
einschlaganker m6
einschlaganker
CELO Schlaganker SA plus 6

Schlaganker SA plus - Der zugelassene Schlaganker für Deckeninstallationen.
Der klassische Innengewindeanker SA plus ist für vielerlei Installationsanwendungen an der Decke und im Bauhauptgewerbe geeignet. Der Schlaganker SA plus ist durch seine ETA-Bewertung sehr vielseitig einsetzbar und erzielt hervorragende Haltewerte bei kleinen Achs- und Randabständen. Die Größen M6-M16 sind bewertet mit einer Europäisch Technische Bewertung (ETA) für ungerissenen Beton und die Größen M6-M10 sowohl für ungerissenen als auch für gerissenen Beton.

Produktvorteile:
  • für Einzelbefestigungen als auch Mehrfachbefestigungen
  • starke Spreizfähigkeit
  • hervorragende Haltewerte



Hinweis:
Für die korrekte Montage ist ein Einschlagwerkzeug erforderlich, um den Dübel richtig zu spreizen. Verwenden Sie das Einschlagwerkzeug ESW oder ESW Pro mit Handschlagschutz.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt-blau
Material:
Stahl
L:
25 mm
Form:
SA plus
Marke:
Celo
Einschraubtiefe:
6 - 11
Bohrlochtiefe mind.:
27
Verankerungstiefe mind.:
25 mm
Gewinde:
M6
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
500
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2179*
€ 0,2979*
4 Tage
218
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 15,93*
€ 21,91*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2979*
€ 0,3545
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2779*
€ 0,3307
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2679*
€ 0,3188
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2179*
€ 0,2593
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 29,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
96ESWP
ab € 15,61*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
96ESW
ab € 6,93*
Zubehör
Krenhof
851S10
ab € 12,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.