Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Porenbetondübel GB 10 - Nylon grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Symbol zu CELO Porenbetondübel GB 10 - Nylon grau
Symbol zu CELO Porenbetondübel GB 10 - Nylon grau
Symbol zu CELO Porenbetondübel GB 10 - Nylon grau
Symbol zu CELO Porenbetondübel GB 10 - Nylon grau
LOGO zu CELO Porenbetondübel GB 10 - Nylon grau
Artikel-Nr.:
     3145-104461630
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     910GB
EAN/GTIN:
     4001990520109
Suchbegriffe:
Gasbetondübel
Porenbetondübel
gasbetondübel
CELO Porenbetondübel GB 10 - Nylon grau

Der Porenbetondübel GB ist ein Spezialdübel mit exzellenten Haltewerten in Porenbeton/Gasbeton. Nach dem Eindrehen der Schraube wird die Spreizkraft des Dübels über drei Flanken optimal übertragen, indem eine Art Hinterschnitt ausgebildet wird. In Porenbeton P4 können alle Porenbetondübel auch in ein kleineres Bohrloch eingeschlagen werden. Dadurch müssen Sie weniger Zeit in die Erstellung der Bohrlöcher investieren und sparen wertvolle Montagezeit. Im weicheren Porenbeton P2 ist das Einschlagen in der Regel sogar ohne Vorbohren möglich.

Produktvorteile:
  • Spezialdübel für Porenbeton mit exzellenten Haltewerten in Porenbeton
  • der Dübel bildet nach dem Eindrehen der Schraube eine Art Hinterschnitt aus und verankert somit ideal in Porenbeton
  • geeignet für die Befestigung mit Holzschrauben
  • in Porenbeton P4 können alle CELO Porenbetondübel auch in ein kleineres Bohrloch eingeschlagen werden
  • im weichem Porenbeton P2 muss in der Regel nicht vorgebohrt werden.
  • hochwertiges und alterungsbeständiges Nylon
  • temperaturbeständig von -40°C bis +80°C



Hinweis:
auch für Gips- Wandbauplatten geeignet.

Weitere Informationen:
Marke:
CELO
Material:
Nylon
Größe:
GB 10 mm
L:
55 mm
Form:
GB
Schrauben:
4.5-6 mm
Farbe:
Grau
Bohr ø:
10 mm
Bohrlochtiefe mind.:
65 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
50
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4306*
€ 0,7506*
2 Tage
1139
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 6,47*
€ 9,40*
1
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 10,695*
€ 83,955*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7506*
€ 0,89321
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6106*
€ 0,72661
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5806*
€ 0,69091
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5306*
€ 0,63141
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5206*
€ 0,61951
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4306*
€ 0,51241
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 18,765* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
JD101191635
ab € 38,39*
Zubehör
Kaufmann
46.345.03
ab € 8,53*
Zubehör
STAFFL
093251
ab € 2,40*
Zubehör
Stubai Zmv
436101
ab € 24,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.