Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Porenbetondübel GB 10


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
p_gb.jpg
p_gb.jpg
td_gb.jpg
a_gb_1.jpg
a_gb_2.jpg
m_gb_1.jpg
m_gb_2.jpg
m_gb_3.jpg
m_gb_4.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-910GB
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     910GB
EAN/GTIN:
     4001990520109
l_datenblatt_gb_20_de.pdf
220309_bestaetigung_halogenfreiheit_duebel_confirmation_halogen-free-plugs_de_en.pdf
Suchbegriffe:
Gasbetondübel
Porenbetondübel
gasbetondübel
Mit dem Spezialdübel CELO Porenbetondübel GB erreichen Sie exzellente Haltewerte in Porenbeton. Nach dem Eindrehen der Schraube wird die Spreizkraft des Dübels über drei Flanken optimal übertragen, indem eine Art Hinterschnitt ausgebildet wird. In Porenbeton P4 können alle CELO Porenbetondübel auch in ein kleineres Bohrloch eingeschlagen werden. In Porenbeton P2 ist das Einschlagen in der Regel sogar ohne Vorbohren möglich.
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser [mm]:
10 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
65 mm
Verankerungstiefe [mm]:
55 mm
Dübellänge [mm]:
55 mm
Schraubendurchmesser [mm]:
4,5-6 mm
Material:
Nylon
Stück x:
25
Verpackungsart:
Box
-:
Porenbeton | Gips- Wandbauplatte
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Dübel, Spreizdübel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
75
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4366*
€ 0,7666*
Lager 9YQ7S
944
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 6,50*
€ 9,42*
1
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 11,445*
€ 84,455*
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 9,42*
€ 11,21
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 7,87*
€ 9,37
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 7,63*
€ 9,08
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 7,09*
€ 8,44
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 6,85*
€ 8,15
pro Kartonage
ab 100000 Kartonagen
€ 6,50*
€ 7,74
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 25 Stück (ab € 0,26* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
JD101191635
ab € 38,18*
Zubehör
Kaufmann
46.345.03
ab € 8,52*
Zubehör
STAFFL
093251
ab € 2,42*
Zubehör
Stubai Zmv
436101
ab € 25,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.