Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingspreizdübel M 5x20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Messingspreizdübel M 5x20
Produktbild zu Messingspreizdübel M 5x20
Skizze zu Messingspreizdübel M 5x20
Symbol zu Messingspreizdübel M 5x20
Artikel-Nr.:
     3145-104461878
Hersteller:
     TITAN Technology
Herst.-Nr.:
     X0052206
EAN/GTIN:
     9002730515732
Suchbegriffe:
Messingspreizdübel
Spreizdübel
messingspreizdübel m5 x 20
spreizdübel
Messingspreizdübel M 5x20

Zur Befestigung von Unterkonstruktionen, Schienen, usw.

Produktvorteile:
  • Korrosionsbeständig
  • für untergeordnete Befestigungen im Innen- und Aussenbereich
  • für die Vorsteckmontage


Weitere Informationen:
Bohr ø:
6 mm
Bohrlochtiefe mind.:
23 mm
Gewindeform:
M5
L:
20 mm
Material:
Messing
Oberfläche:
blank
Verankerungstiefe mind.:
21 mm
Größe:
5x20 mm
Weitere Suchbegriffe: Mauerdübel, Messingdübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1606*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2606*
€ 0,31011
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2306*
€ 0,27441
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2206*
€ 0,26251
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2106*
€ 0,25061
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2006*
€ 0,23871
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1606*
€ 0,19111
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.