Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingspreizdübel M 6x25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Messingspreizdübel M 6x25
Produktbild zu Messingspreizdübel M 6x25
Skizze zu Messingspreizdübel M 6x25
Symbol zu Messingspreizdübel M 6x25
Artikel-Nr.:
     3145-104461879
Hersteller:
     TITAN Technology
Herst.-Nr.:
     X0062508
EAN/GTIN:
     9002730515749
Suchbegriffe:
Messingspreizdübel
Spreizdübel
spreizdübel ø 6mm
spreizdübel
Messingspreizdübel M 6x25

Zur Befestigung von Unterkonstruktionen, Schienen, usw.

Produktvorteile:
  • Korrosionsbeständig
  • für untergeordnete Befestigungen im Innen- und Aussenbereich
  • für die Vorsteckmontage


Weitere Informationen:
Bohr ø:
7,5 mm
Bohrlochtiefe mind.:
26 mm
Gewindeform:
M6
L:
25 mm
Material:
Messing
Oberfläche:
blank
Verankerungstiefe mind.:
23 mm
Größe:
6x25 mm
Weitere Suchbegriffe: Mauerdübel, Messingdübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1915*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3115*
€ 0,37069
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2715*
€ 0,32309
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2615*
€ 0,31119
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2415*
€ 0,28739
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2315*
€ 0,27549
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1915*
€ 0,22789
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.