Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingspreizdübel M10x34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Messingspreizdübel M10x34
Produktbild zu Messingspreizdübel M10x34
Skizze zu Messingspreizdübel M10x34
Symbol zu Messingspreizdübel M10x34
Artikel-Nr.:
     3145-104461881
Hersteller:
     TITAN Technology
Herst.-Nr.:
     X0103512
EAN/GTIN:
     9002730515763
Suchbegriffe:
Messingspreizdübel
Spreizdübel
spreizdübel m10x34
spreizdübel
Messingspreizdübel M10x34

Zur Befestigung von Unterkonstruktionen, Schienen, usw.

Produktvorteile:
  • Korrosionsbeständig
  • für untergeordnete Befestigungen im Innen- und Aussenbereich
  • für die Vorsteckmontage


Weitere Informationen:
Bohr ø:
12 mm
Bohrlochtiefe mind.:
38 mm
Gewindeform:
M10
L:
34 mm
Material:
Messing
Oberfläche:
blank
Verankerungstiefe mind.:
34 mm
Größe:
10x34 mm
Weitere Suchbegriffe: Mauerdübel, Messingdübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4474*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7474*
€ 0,88941
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6274*
€ 0,74661
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5974*
€ 0,71091
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5574*
€ 0,66331
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5374*
€ 0,63951
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4474*
€ 0,53241
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.