Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingspreizdübel M12x40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Messingspreizdübel M12x40
Produktbild zu Messingspreizdübel M12x40
Skizze zu Messingspreizdübel M12x40
Symbol zu Messingspreizdübel M12x40
Artikel-Nr.:
     3145-104461883
Hersteller:
     TITAN Technology
Herst.-Nr.:
     X0124216
EAN/GTIN:
     9002730515770
Suchbegriffe:
Messingspreizdübel
Spreizdübel
messingspreizdübel m12x40
spreizdübel
Messingspreizdübel M12x40

Zur Befestigung von Unterkonstruktionen, Schienen, usw.

Produktvorteile:
  • Korrosionsbeständig
  • für untergeordnete Befestigungen im Innen- und Aussenbereich
  • für die Vorsteckmontage


Weitere Informationen:
Bohr ø:
15 mm
Bohrlochtiefe mind.:
42 mm
Gewindeform:
M12
L:
40 mm
Material:
Messing
Oberfläche:
blank
Verankerungstiefe mind.:
38 mm
Größe:
12x40 mm
Weitere Suchbegriffe: Mauerdübel, Messingdübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,096*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,696*
€ 2,01824
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,546*
€ 1,83974
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,506*
€ 1,79214
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,446*
€ 1,72074
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,396*
€ 1,66124
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,096*
€ 1,30424
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.