Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingspreizdübel M14x42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Messingspreizdübel M14x42
Produktbild zu Messingspreizdübel M14x42
Skizze zu Messingspreizdübel M14x42
Symbol zu Messingspreizdübel M14x42
Artikel-Nr.:
     3145-104461884
Hersteller:
     TITAN Technology
Herst.-Nr.:
     X0144018
EAN/GTIN:
     9002730515787
Suchbegriffe:
Messingspreizdübel
Spreizdübel
spreizdübel
Messingspreizdübel M14x42

Zur Befestigung von Unterkonstruktionen, Schienen, usw.

Produktvorteile:
  • Korrosionsbeständig
  • für untergeordnete Befestigungen im Innen- und Aussenbereich
  • für die Vorsteckmontage


Weitere Informationen:
Bohr ø:
18 mm
Bohrlochtiefe mind.:
46 mm
Gewindeform:
M14
L:
42 mm
Material:
Messing
Oberfläche:
blank
Verankerungstiefe mind.:
42 mm
Größe:
14x42 mm
Weitere Suchbegriffe: Mauerdübel, Messingdübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,084*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,584*
€ 3,07496
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,554*
€ 3,03926
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,454*
€ 2,92026
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,424*
€ 2,88456
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,084*
€ 2,47996
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.