Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange FIS A M16x130 R


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-044975
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     044975
EAN/GTIN:
     4006209449752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
ankerstange edelstahl m16x130
fischer ankerstange
ankerstange m16
Die fischer Ankerstange FIS A ist aus nicht rostendem Stahl gefertigt. Die Ankerstange ist ein Systembestandteil für die verschiedenen fischer Injektionsmörtel. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist die fischer Ankerstange für alle Untergründe geeignet bzw.zugelassen. Für die maximale Tragkraft des Systems wird eine gründliche Bohrlochreinigung empfohlen. Das System aus Ankerstange aus nicht rostendem Stahl in Verbindung mit fischer Injektionsmörteln ist für Befestigungen im Freien und Feuchträumen ohne agressive Bedingungen geeignet bzw. zugelassen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
18 mm
Gewindemaß (mm):
16 mm
Anwendungsbedingungen:
Feuchtraum / Außenbereich | Brandschutz-Klassifizierung | vorwiegend ruhende Lasten
Baustoff:
gerissener Beton | Lochsteinmauerwerk | Vollsteinmauerwerk
Material:
nicht rostender Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M16
Höhe der Mutter:
12,8 mm
Höhe der Scheibe:
3 mm
Länge:
130 mm
Max. Verankerungstiefe:
120 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
40 mm
Max. Nutzlänge in Vollstein:
60 mm
Min. Bohrlochtiefe:
80 mm
Min. Verankerungstiefe in Vollstein:
50 mm
Min. Verankerungstiefe nach ETA:
50 mm
Passende Injektionsankerhülse:
FIS H 20 x 85 K
Überstand:
9 mm
Profi / DIY:
Profi
ETA dyn:
Ja
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Gewindeende
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
2086.00 GRM
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
70
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,798*
€ 8,658*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,9939*
€ 24,9939*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 63,032*
€ 78,052*
1 Tag
3
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 65,846*
€ 81,276*
Lager 5913
300
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 70,52*
€ 87,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,28*
€ 103,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,80*
€ 102,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,33*
€ 95,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,84*
€ 91,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 74,24*
€ 88,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 70,52*
€ 83,92
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,052* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.