Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER FIS A M16x200 Gewindestange Edelstahl R mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu FISCHER FIS A M16x200 Gewindestange Edelstahl R mit Bewertung
Produktbild zu FISCHER FIS A M16x200 Gewindestange Edelstahl R mit Bewertung
Skizze zu FISCHER FIS A M16x200 Gewindestange Edelstahl R mit Bewertung
Anwendungsbild zu FISCHER FIS A M16x200 Gewindestange Edelstahl R mit Bewertung
Symbol zu FISCHER FIS A M16x200 Gewindestange Edelstahl R mit Bewertung
Symbol zu FISCHER FIS A M16x200 Gewindestange Edelstahl R mit Bewertung
Symbol zu FISCHER FIS A M16x200 Gewindestange Edelstahl R mit Bewertung
Edelstahl R
LOGO zu FISCHER FIS A M16x200 Gewindestange Edelstahl R mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104461932
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     90456
EAN/GTIN:
     4006209904565
Suchbegriffe:
Ankerstange
fischer ankerstange
FISCHER FIS A M16x200 Gewindestange Edelstahl R mit Bewertung

In Kombination mit den verschiedenen fischer Injektionsmörteln bewertet, für Verankerung in gerissenem und ungerissenem Beton, sowie Vollsteinmauerwerk Lochstein und Porenbeton.
Für Anwendungen in Lochbaustoffen FIS H K Netzankerhülse verwenden.

Bewertet in Verbindung mit fischer Injektionssystemen:
  • die Ankerstange FIS A ist in Verbindung mit den verschiedenen fischer Injektionsmörteln für unterschiedliche Baustoffe geeignet und zugelassen
  • mit Injektionssystem FIS SB und dynamik set zugelassen (Bewertet) für dynamische Lasten
  • europäisch technische Bewertung Option 1 für gerissenen Beton in Verbindung mit FIS SB, FIS AB, FIS V plus und FIS V zero
  • R - nichtrostender Stahl der Korrosionswiderstandsklasse III


Bitte beachten Sie immer die Bewertungen der jeweiligen Mörtel.

Weitere Informationen:
Füllmenge in Skalenteile:
5
Verankerungstiefe mind.:
80 mm
Bohr ø:
18 mm
Nutzlänge max.:
100 mm
L:
200 mm
d1:
16 mm
Marke:
Fischer
Type:
FIS A
Größe:
16x200
Weitere Suchbegriffe: Ankerstangen, Betonkleber, FIS, Gewindestangen, Gewindestücke, Injektionsankerstangen, Reaktionsankerstangen, fischer
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 7,8739*
€ 9,6039*
1 Tag
30
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 8,3021*
€ 10,0621*
1 Tag
3000
10
pro Box
€ 6,40*
ab € 8,649*
€ 10,439*
Lager 3145
100
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,0555*
€ 10,8555*
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 9,3485*
€ 11,1785*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,8555*
€ 12,91805
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,6955*
€ 12,72765
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,1855*
€ 12,12075
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,6855*
€ 11,52575
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,0555*
€ 10,77605
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 108,555* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.