Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange FIS A M16x200 R


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-090456
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     090456
EAN/GTIN:
     4006209904565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
fischer ankerstange
Die fischer Ankerstange FIS A ist aus nicht rostendem Stahl gefertigt. Die Ankerstange ist ein Systembestandteil für die verschiedenen fischer Injektionsmörtel. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist die fischer Ankerstange für alle Untergründe geeignet bzw.zugelassen. Für die maximale Tragkraft des Systems wird eine gründliche Bohrlochreinigung empfohlen. Das System aus Ankerstange aus nicht rostendem Stahl in Verbindung mit fischer Injektionsmörteln ist für Befestigungen im Freien und Feuchträumen ohne agressive Bedingungen geeignet bzw. zugelassen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
18 mm
Anwendungsbedingungen:
Feuchtraum / Außenbereich | vorwiegend ruhende Lasten | Brandschutz-Klassifizierung
Baustoff:
gerissener Beton | Lochsteinmauerwerk | Vollsteinmauerwerk
Material:
Nicht rostender Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindemaß in mm:
16 mm
Gewinde:
M16
Höhe der Mutter:
12,8 mm
Höhe der Scheibe:
3 mm
Länge:
200 mm
Max. Verankerungstiefe:
172 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
100 mm
Max. Nutzlänge in Vollstein:
130 mm
Min. Bohrlochtiefe:
80 mm
Min. Verankerungstiefe:
80 mm
Min. Verankerungstiefe in Vollstein:
50 mm
Min. Verankerungstiefe nach ETA:
50 mm
Passende Injektionsankerhülse:
FIS H 20 x 85 K<br />FIS H 20 x 130 K
Schlüsselweite:
30 mm
Überstand:
9 mm
Profi / DIY:
Profi
ETA dyn:
Ja
Bohrernenndurchmesser in Holz:
18 / 20 mm
Produktlinie:
FIS A M
Produkttyp:
Ankerstange
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
2992.00 GRM
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 7,8739*
€ 9,6039*
1 Tag
30
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 8,3021*
€ 10,0621*
Lager 5913
3000
10
pro Box
€ 6,40*
ab € 8,649*
€ 10,439*
1 Tag
100
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,0555*
€ 10,8555*
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 9,3485*
€ 11,1785*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 10,439*
€ 12,42241
pro Box
ab 20 Boxen
€ 10,269*
€ 12,22011
pro Box
ab 50 Boxen
€ 9,799*
€ 11,66081
pro Box
ab 100 Boxen
€ 9,319*
€ 11,08961
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 8,649*
€ 10,29231
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 8,649* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 104,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.