Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HECO-MM plus Senkkopf 7.5x 75 Multi-Monti Schraubanker Edelstahl A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HECO-MM plus Senkkopf 7.5x 75 Multi-Monti Schraubanker Edelstahl A4
Produktbild zu HECO-MM plus Senkkopf 7.5x 75 Multi-Monti Schraubanker Edelstahl A4
Skizze zu HECO-MM plus Senkkopf 7.5x 75 Multi-Monti Schraubanker Edelstahl A4
Skizze zu HECO-MM plus Senkkopf 7.5x 75 Multi-Monti Schraubanker Edelstahl A4
Symbol zu HECO-MM plus Senkkopf 7.5x 75 Multi-Monti Schraubanker Edelstahl A4
Symbol zu HECO-MM plus Senkkopf 7.5x 75 Multi-Monti Schraubanker Edelstahl A4
Symbol zu HECO-MM plus Senkkopf 7.5x 75 Multi-Monti Schraubanker Edelstahl A4
ETA-15/0784
LOGO zu HECO-MM plus Senkkopf 7.5x 75 Multi-Monti Schraubanker Edelstahl A4
Artikel-Nr.:
     3145-104462350
Hersteller:
     HECO
Herst.-Nr.:
     52788
EAN/GTIN:
     4019787527880
Suchbegriffe:
Betonschraube
Schraubanker
schraubanker
HECO-MM plus Senkkopf 7.5x 75 Multi-Monti Schraubanker Edelstahl A4

Der innovative Schraubanker für Beton und Mauerwerk im Innen- und Außenbereich.

Der Schraubanker MULTI-MONTI®-plus A4 (MMS-plus A4) ist eine Weiterentwicklung der Betonschraube MULTI-MONTI® A4. Er wird ohne Dübel direkt in ein vorgebohrtes Loch geschraubt und ist sofort belastbar. Die verstärkte Verzahnung an der Schraubenspitze schneidet beim Einschrauben ein Innengewinde in den Baustoff. Dadurch entsteht ein Formschluss, über den schließlich die Verankerung erfolgt. Dies vereinfacht nicht nur den Montagevorgang, sondern gewährleistet dem Handwerker ein hohes Maß an Anwendungssicherheit. Die Betonschraube MULTI-MONTI®-plus A4 lässt sich randnah und ohne Drehmomentschlüssel verarbeiten und ist vollständig demontierbar.

Produktvorteile MMS plus:
  • Der Schraubanker mit höchstem Montagekomfort
  • Optimiertes Betongewinde für eine kraftvolle Verankerung
  • Bis zu drei Setztiefen für mehr Flexibilität
  • Erweitertes Produktsortiment für mehr Anwendungen
  • Ausführung in Edelstahl A4 1.4401, Edelstahl 1.4529 / HCR auf Anfrage
  • Phosphatierte Funktionsspitze für eine sichere Hinterschneidung des Betons
  • Zugelassenes und überwachtes Produkt für gerissenen und ungerissenen Beton
  • Europäisch technischer Bewertung: ETA 15/0784


Weitere Informationen:
Form:
MMS plus -F
tfix Nutzlänge max.:
35 mm
d1:
7,5 mm
Marke:
Heco
Bohr ø:
6 mm
Oberfläche:
A4
L:
75 mm
h1 Bohrtiefe:
60 mm
Material:
Edelstahl
Größe:
7.5x 75 mm
Kopf ø:
13,6 mm
hnom1 Verankerungstiefe:
55 mm
tfix Nutzlänge min.:
20 mm
hnom2 Verankerungstiefe:
40 mm
Gewindelänge:
59 mm
Antrieb:
TX30
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsschrauben, Betonanker, Betonschrauben, Multi-Monti
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,5686*
€ 3,1486*
Lager 3145
450
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,742*
€ 3,362*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 95,54*
€ 117,75*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 115,785*
€ 140,925*
4 Tage
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 118,785*
€ 144,075*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,362*
€ 4,00078
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,742*
€ 3,26298
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 168,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.