Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTI-MONTI-plus F 7,5x75/10/25/40 A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MULTI-MONTI-plus F 7,5x75/10/25/40 A4
MULTI-MONTI-plus F 7,5x75/10/25/40 A4
MULTI-MONTI-plus F 7,5x75/10/25/40 A4
MULTI-MONTI-plus F 7,5x75/10/25/40 A4
MULTI-MONTI-plus F 7,5x75/10/25/40 A4
MULTI-MONTI-plus F 7,5x75/10/25/40 A4
MULTI-MONTI-plus F 7,5x75/10/25/40 A4
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4019787527880
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4019787527880
EAN/GTIN:
     4019787527880
Suchbegriffe:
Betonschraube
Schraubanker
schraubanker
MULTI-MONTI-plus F Schraubanker, Senkkopf

• Phosphatierte Funktionsspitze für eine sichere Hinterschneidung des Betons • Ohne Dübel direkt in ein vorgebohrtes Loch schraubbar, dadurch sofort belastbar • Verstärkte Verzahnung an der Schraubenspitze schneidet beim Einschrauben ein Innengewinde in den Baustoff • Vereinfachter Montagevorgang • Lässt sich randnah und ohne Drehmomentschlüssel verarbeiten und ist vollständig demontierbar • Für Beton und Mauerwerk im Innen- und Außenbereich

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30307603
Abmessung:
7,5 x 75 mm
Antrieb::
T30
VE:
50 Stück
Herstellerartikelnummer:
52788
Herstellername:
HECO-Schrauben GmbH & Co. KG
Markenname:
HECO
Kopf- Ø:
13,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Dübeltechnik, Befestigungstechnik, Schraube, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,5586*
€ 3,1586*
2 Tage
300
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,778*
€ 3,428*
10 Tage
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 88,945*
€ 109,745*
Lager 7
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 95,59*
€ 118,26*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 116,245*
€ 141,255*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 118,26*
€ 140,7294
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 111,71*
€ 132,9349
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,78*
€ 128,2582
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 101,01*
€ 120,2019
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 98,55*
€ 117,2745
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 95,59*
€ 113,7521
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,9118* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.