Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelschelle 7 mm Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Nagelschelle 7 mm Kunststoff weiß
Produktbild zu Nagelschelle 7 mm Kunststoff weiß
Skizze zu Nagelschelle 7 mm Kunststoff weiß
Symbol zu Nagelschelle 7 mm Kunststoff weiß
Artikel-Nr.:
     3145-104462710
Hersteller:
     Don Quichotte
Herst.-Nr.:
     905438
EAN/GTIN:
     8713678054382
Suchbegriffe:
Nagelschellen
nagelschellen
Nagelschelle 7 mm Kunststoff weiß

Einfache und schnelle Montage.Die Vormontage mit Nagel reduziert die Verarbeitungszeit.
Geeignet für Holz, Hartfaserplatten, Spanplatten, Sperrholz, Porenbeton, Vollgipsplatten und weitere verputzte Untergründe.

Weitere Informationen:
Klemmbereich:
7 mm
L:
27 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelschellen, Klemmschelle, Kunststoffschellen, Nagelschellen, Schellen, Plastikschellen, Schellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0582*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0836*
€ 0,09948
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0821*
€ 0,0977
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,079*
€ 0,09401
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0764*
€ 0,09092
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0731*
€ 0,08699
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0582*
€ 0,06926
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.