Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelschelle 9 mm Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Nagelschelle 9 mm Kunststoff weiß
Produktbild zu Nagelschelle 9 mm Kunststoff weiß
Skizze zu Nagelschelle 9 mm Kunststoff weiß
Symbol zu Nagelschelle 9 mm Kunststoff weiß
Artikel-Nr.:
     3145-104462712
Hersteller:
     Don Quichotte
Herst.-Nr.:
     905443
EAN/GTIN:
     8713678054436
Suchbegriffe:
Nagelschellen
nagelschellen
Nagelschelle 9 mm Kunststoff weiß

Einfache und schnelle Montage.Die Vormontage mit Nagel reduziert die Verarbeitungszeit.
Geeignet für Holz, Hartfaserplatten, Spanplatten, Sperrholz, Porenbeton, Vollgipsplatten und weitere verputzte Untergründe.

Weitere Informationen:
Klemmbereich:
9 mm
L:
27 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelschellen, Klemmschelle, Kunststoffschellen, Nagelschellen, Schellen, Plastikschellen, Schellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0584*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0839*
€ 0,09984
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0828*
€ 0,09853
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0792*
€ 0,09425
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0761*
€ 0,09056
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0735*
€ 0,08747
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0584*
€ 0,0695
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.