Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WKK Kabelbinder 4.8x190 natur Polyamid 6.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WKK Kabelbinder 4.8x190 natur Polyamid 6.6
Produktbild zu WKK Kabelbinder 4.8x190 natur Polyamid 6.6
Symbol zu WKK Kabelbinder 4.8x190 natur Polyamid 6.6
LOGO zu WKK Kabelbinder 4.8x190 natur Polyamid 6.6
Artikel-Nr.:
     3145-104463806
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     110116971
EAN/GTIN:
     8717278570464
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
WKK Kabelbinder 4.8x190 natur Polyamid 6.6

Kunststoffkabelbinder - Für allgemeine Anwendungen.

Produktvorteile:
  • Standardkabelbinder - natur
  • für den universellen Gebrauch
  • beständig gegen Temperaturen von -40 bis zu +85 °C.
  • Brandschutzklasse: UL 94 V-2
  • Zulassungen: Reach, RoHS, CE


Weitere Informationen:
Farbe:
Natur
L:
190 mm
Material:
Polyamid PA 6.6
Marke:
WKK
Zugfestigkeit:
22,2 kg
Stärke:
4,8 mm
Hinweis:
Max. Bündeldurchmesser: 46 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0505*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0755*
€ 0,08985
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0705*
€ 0,0839
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0667*
€ 0,07937
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0649*
€ 0,07723
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,062*
€ 0,07378
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-24600
ab € 0,118*
Zubehör
KDS
LC-405YE
ab € 3,97*
Zubehör
Don Quichotte
BBANE27
ab € 0,1798*
Zubehör
Schuller Eh'klar
30559
ab € 0,86*
Zubehör
WGB
8801800
ab € 10,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.