Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel 18x12 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungssockel 18x12 mm, schwarz
Befestigungssockel 18x12 mm, schwarz
Befestigungssockel 18x12 mm, schwarz
Befestigungssockel 18x12 mm, schwarz
Befestigungssockel 18x12 mm, schwarz
Befestigungssockel 18x12 mm, schwarz
Befestigungssockel 18x12 mm, schwarz
Befestigungssockel 18x12 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-17650069
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-24600
EAN/GTIN:
     4031026312415
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
  • Gebogenes Design für zusätzlichen Kabelschutz
  • Einfache Installation mittels Schraube oder Bolzen
  • Hohe Sicherheit, vor allem in Bereichen mit starker Vibration
  • Verschiedene Größen und Materialien verfügbar

Speziell für die Befestigung schwerer Kabelbündel konzipiert, können diese Befestigungssockel in vielen Branchen von der Landwirtschaft bis zur LKW-Fertigung eingesetzt werden. Sie bieten eine sehr sichere Befestigung und können in Kombination mit Kabelbindern bis 8,3 mm Breite verwendet werden.
Weitere Informationen:
Länge:
18.0 mm
Breite:
12.0 mm
Höhe:
9.0 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
6.0 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
4.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 °C | 85 °C
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, selbstklebende kabelschellen hellermann, selbstklebende kabelschellen, Befestigungsplättchen, Befestigungsplatten, Befestigungssockel für Kabelbinder, Befestigungssystem, Bindersockel, Halteplatte, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder, Kabelsockel, Montagesockel, Montage-Sockel, schraubbar, Schrauben, Schraubsockel, Sockel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1151*
€ 0,1591*
38 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,11501*
€ 0,16001*
21 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1217*
€ 0,1687*
3 Tage
600
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,124*
€ 0,172*
27 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1271*
€ 0,1771*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1591*
€ 0,18933
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1481*
€ 0,17624
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1431*
€ 0,17029
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1151*
€ 0,13697
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WKK
110126071
ab € 0,0523*
Zubehör
WKK
110196071
ab € 0,0747*
Zubehör
WKK
110226071
ab € 0,0883*
Zubehör
WKK
110256071
ab € 0,117*
Zubehör
WKK
110116071
ab € 0,049*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.