Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WKK Kabelbinder 4.8x300 natur Polyamid 6.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WKK Kabelbinder 4.8x300 natur Polyamid 6.6
Produktbild zu WKK Kabelbinder 4.8x300 natur Polyamid 6.6
Symbol zu WKK Kabelbinder 4.8x300 natur Polyamid 6.6
LOGO zu WKK Kabelbinder 4.8x300 natur Polyamid 6.6
Artikel-Nr.:
     3145-104463808
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     110196971
EAN/GTIN:
     8717278570839
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
WKK Kabelbinder 4.8x300 natur Polyamid 6.6

Kunststoffkabelbinder - Für allgemeine Anwendungen.

Produktvorteile:
  • Standardkabelbinder - natur
  • für den universellen Gebrauch
  • beständig gegen Temperaturen von -40 bis zu +85 °C.
  • Brandschutzklasse: UL 94 V-2
  • Zulassungen: Reach, RoHS, CE


Weitere Informationen:
L:
300 mm
Material:
Polyamid PA 6.6
Farbe:
Natur
Marke:
WKK
Zugfestigkeit:
22,2 kg
Stärke:
4,8 mm
Hinweis:
Max. Bündeldurchmesser: 76 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0765*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1088*
€ 0,12947
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1085*
€ 0,12912
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1032*
€ 0,12281
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0984*
€ 0,1171
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0949*
€ 0,11293
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0765*
€ 0,09104
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-24600
ab € 0,117*
Zubehör
KDS
LC-405YE
ab € 3,98*
Zubehör
Don Quichotte
904633
ab € 0,214*
Zubehör
Schuller Eh'klar
30559
ab € 0,86*
Zubehör
WGB
8801800
ab € 9,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.