Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WKK Kabelbinder 7.6x370 natur Polyamid 6.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WKK Kabelbinder 7.6x370 natur Polyamid 6.6
Produktbild zu WKK Kabelbinder 7.6x370 natur Polyamid 6.6
Symbol zu WKK Kabelbinder 7.6x370 natur Polyamid 6.6
Artikel-Nr.:
     3145-104463811
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     110227971
EAN/GTIN:
     8717278570891
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
wkk kabelbinder
WKK Kabelbinder 7.6x370 natur Polyamid 6.6

Kunststoffkabelbinder - Für allgemeine Anwendungen.

Produktvorteile:
  • Standardkabelbinder - natur
  • für den universellen Gebrauch
  • beständig gegen Temperaturen von -40 bis zu +85 °C.
  • Brandschutzklasse: UL 94 V-2
  • Zulassungen: Reach, RoHS, CE


Weitere Informationen:
Material:
Polyamid PA 6.6
Marke:
WKK
Farbe:
Natur
L:
370 mm
Zugfestigkeit:
54,4 kg
Stärke:
7,6 mm
Hinweis:
Max. Bündeldurchmesser: 102 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1801*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2501*
€ 0,29762
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2401*
€ 0,28572
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2301*
€ 0,27382
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2201*
€ 0,26192
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1801*
€ 0,21432
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-24600
ab € 0,11501*
Zubehör
KDS
LC-405YE
ab € 3,99*
Zubehör
Don Quichotte
904633
ab € 0,214*
Zubehör
Schuller Eh'klar
30559
ab € 0,86*
Zubehör
WGB
8801800
ab € 9,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.