| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104463821 Herst.-Nr.: 110116071 EAN/GTIN: 8717278570471 |
| |
|
| | |
| WKK Kabelbinder 4.8x190 schwarz Polyamid 6.6 - UV-StabilisiertKunststoffkabelbinder - Für allgemeine Anwendungen. Produktvorteile:- Standardkabelbinder - schwarz
- UV-Stabilisiert - bessere Resistenz gegen UV-Einstrahlung
- für den universellen Gebrauch
- beständig gegen Temperaturen von -40 bis zu +85 °C.
- Brandschutzklasse: UL 94 V-2
- Zulassungen: Reach, RoHS, CE
Hinweis:Standard-Kabelbinder sind grundsätzlich als bedingt UV-beständig einzustufen. Weitere Informationen: | | Marke: | WKK | L: | 190 mm | Material: | Polyamid PA 6.6 | Farbe: | Schwarz | Stärke: | 4,8 mm | Hinweis: | Max. Bündeldurchmesser: 46 mm | Zugfestigkeit: | 22,2 kg |
|
| | |
| | | |
| |