| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3145-104463824 Herst.-Nr.: 110226071 EAN/GTIN: 8717278570884 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WKK Kabelbinder 4.8x370 schwarz Polyamid 6.6 - UV-StabilisiertKunststoffkabelbinder - Für allgemeine Anwendungen. Produktvorteile:- Standardkabelbinder - schwarz
- UV-Stabilisiert - bessere Resistenz gegen UV-Einstrahlung
- für den universellen Gebrauch
- beständig gegen Temperaturen von -40 bis zu +85 °C.
- Brandschutzklasse: UL 94 V-2
- Zulassungen: Reach, RoHS, CE
Hinweis:Standard-Kabelbinder sind grundsätzlich als bedingt UV-beständig einzustufen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Polyamid PA 6.6 | Farbe: | Schwarz | L: | 370 mm | Marke: | WKK | Stärke: | 4,8 mm | Hinweis: | Max. Bündeldurchmesser: 102 mm | Zugfestigkeit: | 22,2 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3145 | | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0877* | € 0,1316* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,90* | ab € 3,64* | € 5,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 7,47* | € 11,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,00* | ab € 7,13* | € 11,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,99* | ab € 15,51* | € 22,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3145 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3145 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3145 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|