Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-S-T Gelenkbolzenschelle / W1 / 23-25 18 mm - Stahl verzinkt blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu S-S-T Gelenkbolzenschelle / W1 / 23-25 18 mm - Stahl verzinkt blau
Produktbild zu S-S-T Gelenkbolzenschelle / W1 / 23-25 18 mm - Stahl verzinkt blau
Symbol zu S-S-T Gelenkbolzenschelle / W1 / 23-25 18 mm - Stahl verzinkt blau
LOGO zu S-S-T Gelenkbolzenschelle / W1 / 23-25 18 mm - Stahl verzinkt blau
Artikel-Nr.:
     3145-104464532
Hersteller:
     SST
Herst.-Nr.:
     2118102325J
EAN/GTIN:
     4250432521512
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Gelenkbolzen-Schellen
S-S-T Gelenkbolzenschelle / W1 / 23-25 18 mm - Stahl verzinkt blau

TOP Qualität für starke Anzugswerte.

Gelenkbolzenschellen sind insbesondere für Anwendungen vorgesehen, bei denen Schlauchschellen hohen Anforderungen genügen müssen. Sie sind vor allem zur Verbindung und Befestigung von Saug- und Druckluftschläuchen - mit hohen Shorehärten oder mit Kunststoff oder Stahleinlagen geeignet, sowiezur sicheren Befestigung von glattwandigen Saug- und Druckluftschläuchen. Gelenkbolzenschellen finden aufgrund ihrer extrem hohen Bandzugkräfte besonders im Nutz- und Sonderfahrzeugbau Verwendung. Sie ist jederzeit wiederverwendbar und mit manuellen, pneumatischen oder elektrischen Standardwerkzeugen einfach zu montieren.

Einsatzbereiche:
Maschinenbau, Landwirtschaft, Automobilbau, Sanitär, Gartenbau, Haushalt oder Hobby.


Produktvorteile:
  • Bandbreite 18 mm / Schraube M5
  • massive Rundbolzen, stabile Bänder
  • gehärtete Schraube mit Außen-Sechskant
  • vielfältig Einsatzbereiche
  • nach DIN 3017-3-C1



Hinweis:

Werkstoff W1:
Schlauchschellen der Werkstoffgruppe W1 sind komplett aus beschichtetem Stahl gefertigt. Die Beschichtung entspricht einer Verzinkung, welche die Schellen aktiv vor Korrosion schützt, indem sie als Opferanode fungiert. Dennoch kommt dieser Werkstoff in Bereichen zum Einsatz, die keine hohen Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit stellen, so vor allem im Innenbereich.
Verzinkte Schlauchschellen sind wenig oder nur bedingt beständig gegen Säuren, starke Laugen und Salzlösungen.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt-blau
Marke:
SST
Breite:
18 mm
Nenngröße:
23-25 mm
Material:
Stahl
DIN:
3017-3-C1
Werkstoff:
W1
Form:
1-teilig
Weitere Suchbegriffe: Gelenkbolzenschelle, Gelenkbolzenschellen, din 3017 w1, din 3017, Schlauchschelle
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
187
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,296*
€ 0,4168*
Lager 3145
89
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,93*
€ 1,54*
1 Tag
3
1
pro Box
€ 5,59*
ab € 16,735*
€ 22,785*
1 Tag
5
1
pro Box
€ 5,45*
ab € 18,725*
€ 25,565*
1 Tag
5
1
pro Box
€ 4,99*
ab € 18,80*
€ 25,835*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SST
121300030B
ab € 70,19*
Ähnlich
SST
1120140124J
ab € 0,93*
Ähnlich
SST
1110130121
ab € 1,10*
Ähnlich
SST
7100002023
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.