Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Haken
>
Schraubhaken
>
Artikel
Deckenhaken mit metrischem Gewinde M10x140 verzinkt-blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104465733
Hersteller:
Lüsebrink
Herst.-Nr.:
116.00140.1010
EAN/GTIN:
8712547009133
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Deckenhaken mit metrischem Gewinde M10x140 verzinkt-blau
Nicht als Schaukelhaken geeignet.
Weitere Informationen:
d1:
10 mm
d=Drahtstärke:
8,85 mm
f max.:
125 kg
L:
140 mm
L1:
45 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
W:
22 mm
Gewindeform:
M
... >
Drahtbiegeteile
>
Drahtbiegeteile mit metrischem Gewinde offene Form
>
Deckenhaken mit metrischem Gewinde - Stahl verzink
Weitere Suchbegriffe:
deckenhaken 10x140
,
deckenhaken
,
lüsebrink deckenhaken
,
Drahtbiegeteile
,
Eisenhaken
,
Gewindehaken
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,042*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,962*
€ 7,09478
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,652*
€ 6,72588
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,452*
€ 6,48788
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,272*
€ 6,27368
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,022*
€ 5,97618
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,042*
€ 4,80998
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen