Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilholzkralle Nr. 3 Stahlband-verzinkt für Nut/Feder-Montage (1 PK=250 Stk.)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu Profilholzkralle Nr. 3 Stahlband-verzinkt für Nut/Feder-Montage (1 PK=250 Stk.)
Produktbild zu Profilholzkralle Nr. 3 Stahlband-verzinkt für Nut/Feder-Montage (1 PK=250 Stk.)
Symbol zu Profilholzkralle Nr. 3 Stahlband-verzinkt für Nut/Feder-Montage (1 PK=250 Stk.)
Montageanleitung zu Profilholzkralle Nr. 3 Stahlband-verzinkt für Nut/Feder-Montage (1 PK=250 Stk.)
Artikel-Nr.:
     3145-104466375
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2-100-003-0002-20
EAN/GTIN:
     9002669100030
Suchbegriffe:
Paneelholzkrallen
Profilbrettkrallen
Profilholzkrallen
Sparkrallen
Profilholzkralle Nr. 3 Stahlband-verzinkt für Nut/Feder-Montage (1 PK=250 Stk.)

Für die unsichtbare Befestigung von Profilbrettern (Nut & Feder). Die schnelle und einfache Montage ermöglicht es, Holzvertäfelungen kosten- und zeitsparend zu befestigen. (Lieferumfang: ohne Schrauben/Nägel).

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Nutwange:
3 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
Inhalt:
250 ST
Type:
300/301
Weitere Suchbegriffe: profilbrettkrallen, Blechkrallen, Fuchs, Fuchs-Kralle, Fuchskralle, Fugenkralle, Holzkralle, Paneelkralle, Paneelkrallen, Panelkralle, Profilholzkrallen: Profilkralle: Profil-Kralle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,07*
€ 17,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,87*
€ 17,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,18*
€ 16,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,45*
€ 16,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,06*
€ 15,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,46*
€ 12,45
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
2-103-000-0000-20
ab € 7,30*
Zubehör
Fuchs
2-101-003-0002-20
ab € 18,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.