| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3145-104466835 Herst.-Nr.: 451050 EAN/GTIN: 4043952668658 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SCHNORR Sicherungsscheibe "VS" M 8 Federstahl mechanisch verzinkt
Original SCHNORR® - Sperrzahnscheibe beidseitig verzahnt, VS für Schrauben mit Fkl. 8.8/10.9
Form VS = verstärkt
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Stahl | für ø: | M 8 | d1: | 13 mm | Größe: | M 8 mm | d: | 8,4 mm | s: | 1,2 mm | Oberfläche: | verzinkt-blau | Form: | VS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sperrkantring, Sperrkantscheibe, sperrkantring 8x22,25, sperrkantring, schnorr-scheiben, Schnorrscheiben, Schnorrsicherung, Schraubensicherungsscheiben, Sicherungs-Scheiben, Sicherungsscheiben, Sperrzahnscheiben, Zahnscheiben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1000 | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 0,0215* | € 0,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 1000 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 0,0254* | € 0,0353* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1000 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 0,0318* | € 0,0439* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1000 | ![](/p.gif) | € 5,59* | ab € 0,0322* | € 0,0446* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3145 | | ![](/p.gif) | | 1000 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 0,1245* | € 0,1615* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3145 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 161,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3145 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3145 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|