Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNORR Sicherungsscheibe "VS" M12 Federstahl mechanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHNORR Sicherungsscheibe "VS" M12 Federstahl mechanisch verzinkt
Produktbild zu SCHNORR Sicherungsscheibe "VS" M12 Federstahl mechanisch verzinkt
Skizze zu SCHNORR Sicherungsscheibe "VS" M12 Federstahl mechanisch verzinkt
Symbol zu SCHNORR Sicherungsscheibe "VS" M12 Federstahl mechanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104466837
Hersteller:
     Schnorr
Herst.-Nr.:
     881210140120000
EAN/GTIN:
     4043952668672
Suchbegriffe:
Schnorr-Scheibe
Schnorr-Sicherheitsscheibe
Schnorrscheibe
Rippenscheibe
SCHNORR Sicherungsscheibe "VS" M12 Federstahl mechanisch verzinkt

Original SCHNORR® - Sperrzahnscheibe beidseitig verzahnt, VS
für Schrauben mit Fkl. 8.8/10.9

Form VS = verstärkt

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
d1:
18 mm
d:
13 mm
s:
1,2 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
M12 mm
für ø:
M12
Form:
VS
Weitere Suchbegriffe: Sperrkantring, Sperrkantscheibe, sperrkantscheiben federstahl k 12x24,25x1,6, sperrkantring, sperrkantscheibe 12x24, Schnorrscheiben, Schnorrsicherung, Schraubensicherungsscheiben, Sicherungs-Scheiben, Sicherungsscheiben, Sperrzahnscheiben, Zahnscheiben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7500
500
€ 4,90*
ab € 0,0634*
€ 0,0836*
1 Tag
9450
500
€ 4,95*
ab € 0,065*
€ 0,0858*
1 Tag
7350
500
€ 5,59*
ab € 0,0661*
€ 0,0872*
6 Tage
10500
500
€ 5,99*
ab € 0,065*
€ 0,0884*
Lager 3145
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,2487*
€ 0,2987*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2987*
€ 0,35545
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2887*
€ 0,34355
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2787*
€ 0,33165
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2687*
€ 0,31975
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,2587*
€ 0,30785
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,2487*
€ 0,29595
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 149,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schnorr
881209240120000
ab € 0,185*
Ähnlich
Schnorr
881200149120000
ab € 0,0302*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.