Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN1480 M12 verzinkt Spannschloss mit Ösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN1480 M12 verzinkt Spannschloss mit Ösen
Produktbild zu DIN1480 M12 verzinkt Spannschloss mit Ösen
Skizze zu DIN1480 M12 verzinkt Spannschloss mit Ösen
Symbol zu DIN1480 M12 verzinkt Spannschloss mit Ösen
Artikel-Nr.:
     3145-104467658
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3047V
EAN/GTIN:
     4251197001653
Suchbegriffe:
DIN 1480 RR
Spannschloss DIN 1480 RR
Spannschlossmutter DIN 1480 RR
din 1480 rr
DIN1480 M12 verzinkt Spannschloss mit Ösen

Werkstoff:
S235JR, Spannschlossmutter geschmiedet; mit 2 Ösen; nicht in DIN 1480 enthalten.

Hinweis:
Dieses Produkt ist nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden. Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungs bereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.

Weitere Informationen:
b:
65 mm
c:
16 mm
DIN:
1480
d1:
12 mm
E:
34 mm
g:
21 mm
G:
83 mm
Gewindeform:
M
h mind.:
11 mm
L:
125 mm
L1:
115 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
M12 mm
Weitere Suchbegriffe: Drahtspanner, Regalspanner, Seilspanner, Spannschloss, Spannschlösser, Spannschrauben, Zaunspanner, Ösenspanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
3021VS
€ 2,912*
Ähnlich
k.A.
014803010120000
€ 3,005*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.