Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Bulldog C2-50 E 50/M12 feuerverzinkt einseitiger Scheibendübel mit Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu SIMPSON Bulldog C2-50 E 50/M12 feuerverzinkt einseitiger Scheibendübel mit Zähne
Produktbild zu SIMPSON Bulldog C2-50 E 50/M12 feuerverzinkt einseitiger Scheibendübel mit Zähne
Anwendungsbild zu SIMPSON Bulldog C2-50 E 50/M12 feuerverzinkt einseitiger Scheibendübel mit Zähne
Symbol zu SIMPSON Bulldog C2-50 E 50/M12 feuerverzinkt einseitiger Scheibendübel mit Zähne
LOGO zu SIMPSON Bulldog C2-50 E 50/M12 feuerverzinkt einseitiger Scheibendübel mit Zähne
Artikel-Nr.:
     3145-104468905
Hersteller:
     Simpson
Herst.-Nr.:
     C2-50M12G-B
EAN/GTIN:
     5701953666903
Suchbegriffe:
DIN 1052 Holzverbinder
Einpressdübel DIN 1052
Holzverbinder DIN 1052
Einpressdübel
SIMPSON Bulldog C2-50 E 50/M12 feuerverzinkt einseitiger Scheibendübel mit Zähne

Bulldog® - runder einseitig gezahnter Scheibendübel aus Stahlblech.
Einpressdübel zur sicheren Verbindung von Holz auf Holz.

Material:
Material: HC340LA gem. EN 10268
Korrosionsschutz: Stahl, verzinkt: Z275
Nutzungsklassen 1 & 2 nach EN1995-1-1 EN 10346 Nutzungsklassen 1, 2 & 3 nach EN1995-1-1 EN 1461

Anwendung:
Anschlüsse von Holzbauteilen an Stahl oder Beton. Bei einseitigen Scheibendübeln sind die Bolzen passend zum Dübelinnendurchmesser zu wählen.
Bulldogdübel C2 sind sie laut E C5 amtlich zugelassen und entsprechen der EN 912.

Befestigung:
Bolzen nach DIN 601 oder DIN 976 in kombination mit Scheiben nach DIN 1052 bzw. EC 5.
Bemessung und Ausführung nach EC 5, gefertig nach EN 14545.


Hinweis:
Für diese Verbindung wird eine Bauschaube benötigt.
Folgen Sie grundsätzlich den Vorgaben der entsprechenden Normen.


Weitere Informationen:
für Gewinde:
M12
d1:
13 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
1 mm
Höhe:
6,6 mm
Außen ø:
50 mm
Größe:
50/ M12 mm
Type:
C2
Bezeichnung:
Bulldog
Marke:
Simpson
Weitere Suchbegriffe: einpressdübel einseitig, einpressdübel din 1052, Bulldog, Holzverbinder
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
675
300
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4194*
€ 0,5302*
3 Tage
765
300
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4339*
€ 0,5439*
1 Tag
900
300
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,4347*
€ 0,5447*
1 Tag
900
300
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4363*
€ 0,5466*
Lager 3145
1500
300
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 201,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
€ 0,8356*
Ähnlich
k.A.
€ 1,0641*
Ähnlich
k.A.
€ 0,3976*
Ähnlich
k.A.
€ 0,6308*
Ähnlich
k.A.
€ 0,8156*
Ähnlich
k.A.
€ 0,8175*
Ähnlich
k.A.
€ 1,258*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
C1-50G-B
€ 0,5354*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.