Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7504N 3.5x 16 Torx10 Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7504N 3.5x 16 Torx10 Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube
Produktbild zu DIN7504N 3.5x 16 Torx10 Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube
Skizze zu DIN7504N 3.5x 16 Torx10 Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube
Symbol zu DIN7504N 3.5x 16 Torx10 Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube
Symbol zu DIN7504N 3.5x 16 Torx10 Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube
Artikel-Nr.:
     3145-104469004
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     75042MT35 16
EAN/GTIN:
     4043377239518
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
DIN7504N 3.5x 16 Torx10 Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube

Anwendung:
Es können nur Leichtmetalle (z.B Alu) gebohrt werden.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 10
DIN:
7504
d1:
3,5 mm
d2:
6,9 mm
Form:
N
für Blechstärke:
0,7 - 2,25 mm
k:
2,6 mm
lb:
ca. 6,8 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Größe:
3,5x16 mm
L:
16 mm
Gewinde:
Blechgewinde
Kopfform:
Linsenkopf
Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 N Kreuzschraube, DIN 7504 N Linsenkopfschraube, DIN 7504 N Schraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7504 N, Kreuzschraube DIN 7504 N, Linsenkopfschraube DIN 7504 N, Schraube DIN 7504 N, Edelstahlschraube DIN 7504 N, Linsenbohrschraube, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube torx 5x16, linsenbohrschraube 3,5x16, linsenkopfschraube torx, Blechschrauben, Blechtreiber, Bohrschrauben, Edelstahlbohrschrauben, Innensechsrundbohr, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Linsenblechtreiber, Niro-Bohrschrauben, Nirobohrschrauben, Nirosta-Bohrschrauben, Nirostabohrschrauben, Selbstbohrschrauben, Torx-Bohrschrauben, Torxblechschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben, selbstbohrende Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0358*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0592*
€ 0,07045
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0559*
€ 0,06652
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,054*
€ 0,06426
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0503*
€ 0,05986
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0481*
€ 0,05724
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0358*
€ 0,0426
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071032001
ab € 1,39*
Zubehör
Wera
05066305001
ab € 0,72*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.