Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO14583 M 5x 16 Torx 25 Edelstahl A2 Linsenschraube (~DIN7985A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO14583 M 5x 16 Torx 25 Edelstahl A2 Linsenschraube (~DIN7985A)
Produktbild zu ISO14583 M 5x 16 Torx 25 Edelstahl A2 Linsenschraube (~DIN7985A)
Skizze zu ISO14583 M 5x 16 Torx 25 Edelstahl A2 Linsenschraube (~DIN7985A)
Symbol zu ISO14583 M 5x 16 Torx 25 Edelstahl A2 Linsenschraube (~DIN7985A)
Symbol zu ISO14583 M 5x 16 Torx 25 Edelstahl A2 Linsenschraube (~DIN7985A)
Artikel-Nr.:
     3145-104469143
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1458325 16
EAN/GTIN:
     4043377175076
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
ISO14583 M 5x 16 Torx 25 Edelstahl A2 Linsenschraube (~DIN7985A)

Entspricht DIN 7985A.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 25
DIN:
7985
d1:
5 mm
d2:
9,5 mm
Form:
A
Gewindeform:
M
ISO:
14583
k max.:
3,7 mm
L:
16 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Größe:
M 5x 16 mm
Kopfform:
Linsenkopf
Gewinde:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: DIN 7985 TORX, DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube ISO 14583, ISO 14583, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, din 7985 tx a2, din 7985 a2, din 7985 tx, Edelstahlschrauben, Gewindeschrauben, Innensechsrundschrauben, Linsen-Schrauben, Linsenkopfschrauben, Linsenschrauben, M5x16, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Torx-Schrauben, Torxschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0554*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0918*
€ 0,10924
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0846*
€ 0,10067
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0815*
€ 0,09699
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0764*
€ 0,09092
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0735*
€ 0,08747
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0554*
€ 0,06593
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071035001
ab € 1,67*
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,89*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0222*
Zubehör
k.A.
50030
ab € 0,00907*
Zubehör
k.A.
9054220 53
ab € 0,0506*
Zubehör
Bufab Group
040329200050000
ab € 0,00966*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.