Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Maschinenschrauben
>
ISO 14583
>
Artikel
ISO14583 M 4x 16 Torx 20 Edelstahl A4 Linsenschraube (~DIN7985A)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104469318
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
1458344 16
EAN/GTIN:
4043377177612
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
ISO14583 M 4x 16 Torx 20 Edelstahl A4 Linsenschraube (~DIN7985A)
Entspricht DIN7985A.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 20
DIN:
7985
d1:
4 mm
d2:
8 mm
Form:
A
Gewindeform:
M
ISO:
14583
k max.:
3,1 mm
L:
16 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
Größe:
M 4x 16 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Linsenkopf
... >
Linsenschrauben ISO14583
>
Linsenschraube ISO 14583 - Edelstahl A4
>
Linsenschraube ISO 14583 - Edelstahl A4
Weitere Suchbegriffe:
DIN 7985 TORX
,
DIN EN ISO 14583
,
Flachkopfschraube DIN EN ISO 14583
,
Flachkopfschraube ISO 14583
,
ISO 14583
,
Linsenkopfschraube
,
Linsenschraube
,
torx m4x16 din7985
,
din 7985 tx
,
din 7985
,
Edelstahlschrauben
,
Gewindeschrauben
,
Innensechsrundschrauben
,
Linsen-Schrauben
,
Linsenkopfschrauben
,
Linsenschrauben
,
M4x16
,
Niro-Schrauben
,
Niroschrauben
,
Nirosta-Schrauben
,
Nirostaschrauben
,
Torx-Schrauben
,
Torxschrauben
,
rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0524*
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0705*
€ 0,0839
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0701*
€ 0,08342
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0663*
€ 0,0789
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0641*
€ 0,07628
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0625*
€ 0,07438
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0524*
€ 0,06236
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 3867/1 TS TORX® Bits, Edelstahl, TX 20 x 25 mm, 05071034001
Wera
05071034001
ab € 1,38*
Zubehör
Wera 867/1 TZ TORX® Bits, TX 20 x 25 mm, 05066310001
Wera
05066310001
ab € 0,72*
Zubehör
Wera 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4 Zoll x 50 mm x 1/4 Zoll, 05052502001
Wera
05052502001
ab € 7,25*
Zubehör
DIN985 M 4 Edelstahl A4 Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
k.A.
09850400004
ab € 0,0347*
Zubehör
ISO7089 200HV M 4 Edelstahl A4 Scheibe ohne Fase (~DIN125)
k.A.
708944
ab € 0,0139*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen