Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~ISO2009 M 6x 16 Edelstahl A4 Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ~ISO2009 M 6x 16 Edelstahl A4 Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Produktbild zu ~ISO2009 M 6x 16 Edelstahl A4 Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Skizze zu ~ISO2009 M 6x 16 Edelstahl A4 Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Symbol zu ~ISO2009 M 6x 16 Edelstahl A4 Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Symbol zu ~ISO2009 M 6x 16 Edelstahl A4 Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Artikel-Nr.:
     3145-104473132
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009639400060016
EAN/GTIN:
     4043952324264
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
~ISO2009 M 6x 16 Edelstahl A4 Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)

DIN963A / Ähnlich ISO 2009.

Weitere Informationen:
DIN:
963
d1:
6 mm
d2:
11 mm
Form:
A
Gewindeform:
M
ISO:
2009
k max.:
3 mm
L:
16 mm
Material:
Edelstahl
n:
1,6 mm
Oberfläche:
A4
t mind.:
1,2 mm
Größe:
M 6x 16 mm
Antrieb:
Schlitz
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Senkkopf
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Edelstahlschraube DIN 963, Edelstahlschraube ISO 2009, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, reyher din 963 m6 x 16 mm a4, senkkopfschraube ohne norm, din 963 m6, Edelstahlschrauben, Gewindeschrauben, Längsschlitzschrauben, M6x16, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Schlitzschrauben, Senkschrauben, rostfreie Schrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2200
200
€ 4,90*
ab € 0,038*
€ 0,0529*
3 Tage
2200
200
€ 4,30*
ab € 0,0385*
€ 0,0567*
3 Tage
1980
200
€ 5,49*
ab € 0,0423*
€ 0,0587*
1 Tag
1540
200
€ 5,59*
ab € 0,043*
€ 0,0596*
Lager 3145
nicht lagernd
200
€ 5,90*
ab € 0,0855*
€ 0,1149*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1149*
€ 0,13673
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1139*
€ 0,13554
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1091*
€ 0,12983
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1036*
€ 0,12328
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0999*
€ 0,11888
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0855*
€ 0,10175
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 22,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,22*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,24*
Zubehör
k.A.
098546
ab € 0,0445*
Zubehör
k.A.
708946
ab € 0,0344*
Zubehör
Bufab Group
040329400060000
ab € 0,0127*
Zubehör
WGB
1595910650
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.