Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN933 M 8x 35 Edelstahl A4-80 Sechskantschraube ohne Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN933 M 8x 35 Edelstahl A4-80 Sechskantschraube ohne Schaft
Produktbild zu DIN933 M 8x 35 Edelstahl A4-80 Sechskantschraube ohne Schaft
Skizze zu DIN933 M 8x 35 Edelstahl A4-80 Sechskantschraube ohne Schaft
Symbol zu DIN933 M 8x 35 Edelstahl A4-80 Sechskantschraube ohne Schaft
Symbol zu DIN933 M 8x 35 Edelstahl A4-80 Sechskantschraube ohne Schaft
Artikel-Nr.:
     3145-104473257
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     09334808 35
EAN/GTIN:
     4043377098023
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN933 M 8x 35 Edelstahl A4-80 Sechskantschraube ohne Schaft

Entspricht ISO 4017 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
A4
E:
14,38 mm
Material:
Edelstahl
Festigkeitsklasse:
80
d1:
8 mm
DIN:
933
Antrieb:
Aussensechskant
s:
13 mm
k:
5,3 mm
Gewindeform:
M
Größe:
M 8x 35 mm
L:
35 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Sechskantkopf
SW:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, iso 4017 m8 x 35 a4, din 933, din 933 a4, Aussensechskantschrauben, Edelstahlschrauben, M8x35, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2752*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3652*
€ 0,43459
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3452*
€ 0,41079
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3352*
€ 0,39889
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3252*
€ 0,38699
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2752*
€ 0,32749
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 13
ab € 4,61*
Zubehör
k.A.
127-4-8
ab € 0,0249*
Zubehör
k.A.
415878
ab € 0,1844*
Zubehör
k.A.
40324080
ab € 0,0977*
Zubehör
k.A.
708948
ab € 0,0533*
Zubehör
Reyher
070939440080000
ab € 0,0452*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.