Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN931 M12x 60 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube mit Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN931 M12x 60 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube mit Schaft
Produktbild zu DIN931 M12x 60 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube mit Schaft
Skizze zu DIN931 M12x 60 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube mit Schaft
Symbol zu DIN931 M12x 60 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube mit Schaft
Symbol zu DIN931 M12x 60 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube mit Schaft
Artikel-Nr.:
     3145-104473276
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0931412 60
EAN/GTIN:
     4043377083500
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN931 M12x 60 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube mit Schaft

Entspricht EN ISO 4014 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
b:
30 mm
DIN:
931
d1:
12 mm
E:
21,1 mm
Gewindeform:
M
k:
7,5 mm
L:
60 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
s:
19 mm
Größe:
M12x 60 mm
Festigkeitsklasse:
70
Kopfform:
Sechskantkopf
Antrieb:
Aussensechskant
Gewinde:
metrisch
SW:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, din 931 m12 a4, din 931, din 931 m12, Aussensechskantschrauben, Edelstahlschrauben, M12x60, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,998*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,598*
€ 1,90162
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,428*
€ 1,69932
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,328*
€ 1,58032
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,288*
€ 1,53272
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,238*
€ 1,47322
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,998*
€ 1,18762
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 19
ab € 5,25*
Zubehör
k.A.
40127B12
ab € 0,0604*
Zubehör
k.A.
1587-4-12
ab € 0,552*
Zubehör
k.A.
09344120
ab € 0,304*
Zubehör
k.A.
4098012
ab € 0,574*
Zubehör
k.A.
7089412
ab € 0,181*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.