| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104473543 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 931-2-24X120 EAN/GTIN: 4050128139928 |
| |
|
| | |
| ISO4014 M24x120 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Entspricht DIN 931 ausgenommen M10/12/14/22.
Weitere Informationen: | | b: | 54 mm | DIN: | 931 | d1: | 24 mm | E: | 39,98 mm | Gewindeform: | M | ISO: | 4014 | k: | 15 mm | L: | 120 mm | Material: | Edelstahl | Oberfläche: | A2 | s: | 36 mm | Größe: | M24x120 mm | Festigkeitsklasse: | 70 | Gewinde: | metrisch | Kopfform: | Sechskantkopf | Antrieb: | Aussensechskant | SW: | 36 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, din 931 m24x120 a2, din 931, din 931 m24, Aussensechskantschrauben, DIN931, Edelstahlschrauben, Edelstahlsechskant, Nierosterschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Nirosterschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, rostfreie Schrauben |
| | |
| |