| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104473639 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009129200060110 EAN/GTIN: 4043952183380 |
| |
|
| | |
| ISO4762 M 6x110 Edelstahl A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Entspricht DIN 912.
Hinweis: Vollgewinde / Teilgewinde nach Wahl des Herstellers.
Weitere Informationen: | | b: | 24 mm | DIN: | 912 | d1: | 6 mm | d2: | 10 mm | Gewindeform: | M | ISO: | 4762 | k: | 6 mm | L: | 110 mm | Material: | Edelstahl | Oberfläche: | A2 | s: | 5 mm | t mind.: | 3 mm | Festigkeitsklasse: | 70 | Größe: | M 6x110 mm | Gewinde: | metrisch | Kopfform: | Zylinderkopf | Antrieb: | Innensechskant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, zylinderschraube iso 4762 m6, din 912 metrisch, DIN912, Edelstahlschrauben, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Inbusschrauben A2, Innensechskantschrauben, Nirostaschrauben, Zylinderschrauben, rostfreie Schrauben |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,1405* | € 0,1945* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,1352* | € 0,1975* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,1472* | € 0,2052* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,1506* | € 0,2086* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,3008* | € 0,4708* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|