Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4762 M10x 25 Edelstahl A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4762 M10x 25 Edelstahl A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Produktbild zu ISO4762 M10x 25 Edelstahl A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Skizze zu ISO4762 M10x 25 Edelstahl A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 M10x 25 Edelstahl A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 M10x 25 Edelstahl A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Artikel-Nr.:
     3145-104473659
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     912-2-10X25
EAN/GTIN:
     4050128104711
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
ISO4762 M10x 25 Edelstahl A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)

Entspricht DIN 912.


Hinweis: Vollgewinde / Teilgewinde nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
b:
25 mm
DIN:
912
d1:
10 mm
d2:
16 mm
Gewindeform:
M
ISO:
4762
k:
10 mm
L:
25 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
8 mm
t mind.:
5 mm
Festigkeitsklasse:
70
Größe:
M10x 25 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Zylinderkopf
Antrieb:
Innensechskant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2616*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4316*
€ 0,5136
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3716*
€ 0,4422
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3616*
€ 0,4303
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3316*
€ 0,3946
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3216*
€ 0,3827
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2616*
€ 0,3113
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 8
ab € 5,73*
Zubehör
k.A.
79801000002
ab € 0,0259*
Zubehör
k.A.
2098510
ab € 0,1306*
Zubehör
k.A.
ab € 0,1228*
Zubehör
k.A.
980-2-10
ab € 0,468*
Zubehör
k.A.
ab € 0,048*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,86*
Zubehör
Nord-Lock
881329400100000
ab € 0,8693*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.