Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4017 M 4x 12 Edelstahl A2 Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4017 M 4x 12 Edelstahl A2 Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Produktbild zu ISO4017 M 4x 12 Edelstahl A2 Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Skizze zu ISO4017 M 4x 12 Edelstahl A2 Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Symbol zu ISO4017 M 4x 12 Edelstahl A2 Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Symbol zu ISO4017 M 4x 12 Edelstahl A2 Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Artikel-Nr.:
     3145-104473702
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     209334X12
EAN/GTIN:
     9002730638219
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO4017 M 4x 12 Edelstahl A2 Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)

Entspricht DIN 933 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
DIN:
933
d1:
4 mm
E:
7,66 mm
Gewindeform:
M
ISO:
4017
k:
2,8 mm
L:
12 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
7 mm
Größe:
M 4x 12 mm
Festigkeitsklasse:
70
Kopfform:
Sechskantkopf
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Aussensechskant
SW:
7 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 m4x12 a2, din 933, din 933 a2, Aussensechskantschrauben, Edelstahlschrauben, M4x12, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0379*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0632*
€ 0,07521
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,06*
€ 0,0714
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0573*
€ 0,06819
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0534*
€ 0,06355
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
20 7
ab € 3,33*
Zubehör
k.A.
20127B4
ab € 0,00306*
Zubehör
k.A.
1000152
ab € 0,0275*
Zubehör
k.A.
50029
ab € 0,00837*
Zubehör
k.A.
709324
ab € 0,0197*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.