Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN1665 M10x35 Edelstahl A2 Sechskantschraube mit Flansch (DIN6921)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu EN1665 M10x35 Edelstahl A2 Sechskantschraube mit Flansch (DIN6921)
Produktbild zu EN1665 M10x35 Edelstahl A2 Sechskantschraube mit Flansch (DIN6921)
Skizze zu EN1665 M10x35 Edelstahl A2 Sechskantschraube mit Flansch (DIN6921)
Symbol zu EN1665 M10x35 Edelstahl A2 Sechskantschraube mit Flansch (DIN6921)
Symbol zu EN1665 M10x35 Edelstahl A2 Sechskantschraube mit Flansch (DIN6921)
Artikel-Nr.:
     3145-104474124
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2692110X35
EAN/GTIN:
     9002732067680
Suchbegriffe:
DIN 6921
DIN 6921 Schraube
DIN 6921 Sechskantschraube
Schraube DIN 6921
EN1665 M10x35 Edelstahl A2 Sechskantschraube mit Flansch (DIN6921)

Entspricht DIN 6921 ausgenommen M10.

Weitere Informationen:
k:
9,2 mm
DIN:
6921
Oberfläche:
A2
L:
35 mm
Material:
Edelstahl
d1:
10 mm
d2 max.:
22,3 mm
s:
15 mm
Norm:
EN 1665
Gewindeform:
M
Größe:
M10x 35 mm
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Aussensechskant
Kopfform:
Sechskantkopf
SW:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6921, DIN EN 1665, Sechskantschraube DIN EN 1665, Edelstahlschraube DIN 6921, din 6921 a2, din 6921 edelstahl, din 6921, Aussensechskantschrauben, Edelstahlschrauben, Flanschkopf-Schrauben, Flanschschrauben, M10x35, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Schrauben mit Flansch, Stellschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,656*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,836*
€ 0,99484
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,826*
€ 0,98294
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,796*
€ 0,94724
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,776*
€ 0,92344
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,656*
€ 0,78064
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6131180
ab € 5,06*
Zubehör
k.A.
ab € 0,1256*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0488*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.