Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Edelstahlschrauben
>
Edelstahl-Maschinenschrauben
>
ISO 4026 Edelstahl
>
Artikel
ISO4026 M 5x 5 Edelstahl A2 Gewindestift mit Kegelkuppe Innensechskt (DIN913)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104474171
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
402625 5
EAN/GTIN:
4043377068859
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
ISO4026 M 5x 5 Edelstahl A2 Gewindestift mit Kegelkuppe Innensechskt (DIN913)
Mit Innensechskant und Kegelkuppe.
Entspricht DIN 913
.
Weitere Informationen:
DIN:
913
d1:
5 mm
Gewindeform:
M
ISO:
4026
L:
5 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
2,5 mm
Größe:
M 5x 5 mm
... >
Gewindestifte
>
Gewindestifte ISO4026
>
Gewindestift ISO 4026 - Edelstahl A1 / A2
Weitere Suchbegriffe:
Gewindestift ISO 4026
,
ISO 4026
,
Madenschraube DIN 913
,
Gewindestift Edelstahl DIN 913
,
Gewindestift Edelstahl ISO 4026
,
ISO 4026 Edelstahl
,
din 913 m5x5 a2
,
gewindestift edelstahl din 913
,
iso 4026 edelstahl a2 m5
,
Arretierschraube
,
Edelstahlschrauben
,
Gewindestifte
,
ISK-Schrauben
,
Inbus-Schrauben
,
Inbusschrauben
,
Innensechskant-Schrauben
,
Innensechskantschrauben
,
Klemmschraube
,
M5x5
,
Madenschrauben
,
Niro-Schrauben
,
Niroschrauben
,
Nirosta-Schrauben
,
Nirostaschrauben
,
Wurmschrauben
,
rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,014*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0232*
€ 0,02761
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0229*
€ 0,02725
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0198*
€ 0,02356
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,014*
€ 0,01666
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 05021406001 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel-Satz Metrisch 9 Stück(e)
Wera
05021406001
ab € 8,54*
Zubehör
Wera 05022720001 Sechskantschlüssel
Wera
05022720001
ab € 18,85*
Zubehör
HAFU Sechskant Stiftschlüssel ISO2936 2,5 mm Länge 58,5 mm
Hafu Werkzeugfabrik
200-025-01
ab € 0,27*
Zubehör
STALOC 2S43 mittelfeste Schraubensicherung 50ml
STALOC
104408945
ab € 22,81*
Zubehör
Stiftschlüssel, 6-kant, ISO 2936, ungefast, schwarz, 4,0 mm
Hafu Werkzeugfabrik
200-040-01
ab € 0,2235*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen