Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4026 M 5x 12 Edelstahl A2 Gewindestift mit Kegelkuppe Innensechskt (DIN913)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4026 M 5x 12 Edelstahl A2 Gewindestift mit Kegelkuppe Innensechskt (DIN913)
Produktbild zu ISO4026 M 5x 12 Edelstahl A2 Gewindestift mit Kegelkuppe Innensechskt (DIN913)
Skizze zu ISO4026 M 5x 12 Edelstahl A2 Gewindestift mit Kegelkuppe Innensechskt (DIN913)
Symbol zu ISO4026 M 5x 12 Edelstahl A2 Gewindestift mit Kegelkuppe Innensechskt (DIN913)
Symbol zu ISO4026 M 5x 12 Edelstahl A2 Gewindestift mit Kegelkuppe Innensechskt (DIN913)
Artikel-Nr.:
     3145-104474175
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     209135X12
EAN/GTIN:
     9002730526356
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
ISO4026 M 5x 12 Edelstahl A2 Gewindestift mit Kegelkuppe Innensechskt (DIN913)

Mit Innensechskant und Kegelkuppe.
Entspricht DIN 913.




Weitere Informationen:
DIN:
913
d1:
5 mm
Gewindeform:
M
ISO:
4026
L:
12 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
2,5 mm
Größe:
M 5x 12 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, Gewindestift Edelstahl DIN 913, Gewindestift Edelstahl ISO 4026, ISO 4026 Edelstahl, din 913 a2, gewindestift edelstahl din 913, din 913 m5, Arretierschraube, Edelstahlschrauben, Gewindestifte, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Klemmschraube, M5x12, Madenschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Wurmschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0261*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0389*
€ 0,04629
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,033*
€ 0,03927
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0261*
€ 0,03106
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05021406001
ab € 8,63*
Zubehör
Wera
05022720001
ab € 20,56*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-025-01
ab € 0,27*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,68*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-040-01
ab € 0,2235*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.