Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7380-1 M 3x 6 Edelstahl A2-070 Linsenschraube mit Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7380-1 M 3x 6 Edelstahl A2-070 Linsenschraube mit Innensechskant
Produktbild zu ISO7380-1 M 3x 6 Edelstahl A2-070 Linsenschraube mit Innensechskant
Skizze zu ISO7380-1 M 3x 6 Edelstahl A2-070 Linsenschraube mit Innensechskant
Symbol zu ISO7380-1 M 3x 6 Edelstahl A2-070 Linsenschraube mit Innensechskant
Symbol zu ISO7380-1 M 3x 6 Edelstahl A2-070 Linsenschraube mit Innensechskant
Artikel-Nr.:
     3145-104474420
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     073809200030006
EAN/GTIN:
     4043952513903
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO7380-1 M 3x 6 Edelstahl A2-070 Linsenschraube mit Innensechskant

Die Linsenschrauben mit Innensechskant ISO 7380 gibt es in verschiedenen Versionen:
  • Version 1 - Standard
  • Version 2 - mit angepresster Scheibe


Weitere Informationen:
d1:
3 mm
d2:
5,7 mm
Gewindeform:
M
ISO:
7380
k max.:
1,65 mm
L:
6 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
2 mm
t mind.:
1,04 mm
Form:
1
Größe:
M 3x 6 mm
Kopfform:
Linsenkopf
Antrieb:
Innensechskant
Gewinde:
metrisch
Festigkeitsklasse:
070
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschrauben m3, din en iso 7380, linsenkopfschrauben innensechskant, Edelstahlschrauben, Flachkopfschrauben, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Linsenkopfschrauben, M3x6, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Zylinderkopfschrauben, Zylinderschrauben, rostfreie Schrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
13500
500
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,00476*
€ 0,0062*
4 Tage
14000
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00527*
€ 0,00727*
2 Tage
17100
500
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,00577*
€ 0,0076*
6 Tage
19000
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,00608*
€ 0,00804*
Lager 3145
6222
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0183*
€ 0,0271*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0269*
€ 0,03201
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0247*
€ 0,02939
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0183*
€ 0,02178
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6153230
ab € 5,55*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-025-01
ab € 0,27*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.